4X35 ジオメットステン TRX(マルサラコT20 大阪魂 20185527

 

4X35 ジオメットステン TRX(マルサラコT20 大阪魂 20185527
4X35 ジオメットステン TRX(マルサラコT20 大阪魂 20185527
4X35 ジオメットステン TRX(マルサラコT20 大阪魂 20185527

ジオメットステン TRX(マルサラコT20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)35
内容量1袋(500個)注文コード20185527品番4X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,741
販売価格(税別)
20,674
長さ(mm)35表面処理ジオメット寸法c(mm)0.3寸法f(mm)0.9寸法k(mm)2.3ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8ドライブサイズT20ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする