4X35 T20ステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂 20185597

 

4X35 T20ステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂 20185597
4X35 T20ステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂 20185597
4X35 T20ステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂 20185597

T20ステン TRXタンパーボタンコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
長さ(mm)35
内容量1袋(10個)注文コード20185597品番4X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス長さ(mm)35ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)7.6ねじの呼びM4ドライブサイズT20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする