大阪魂
3B-ZEC(+)ナベコ D=22
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(100個)
長さ(mm)
40
20
25
30
35
40
45
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20185868
品番
12X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,956
販売価格(税別)
¥
29,960
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
4
寸法K(mm)
7.5
寸法m(mm)
10.16~10.49
寸法q(mm)
6.1
ピッチP(mm)
1.75
寸法dk(mm)
22
ねじの呼びd
M12