大阪魂
ノンクロ-B(+)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1500個)
1袋(3500個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(500個)
ねじの呼びd
M4
M2
M2.3
M2.5
M3.5
M4
長さ(mm)
7
11
20
25
30
23
7
28
ピッチP(mm)
0.7
0.4
0.45
0.6
0.7
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
20186105
品番
4X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,439
販売価格(税別)
¥
6,763
バスケットに入れる
長さ(mm)
7
十字穴番号
2
寸法f(mm)
0.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
4.3
寸法q(mm)
2.13
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8.3
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
2.5