大阪魂
ツヤケシクロ(+)サラコD12(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(300個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(220個)
1袋(180個)
長さ(mm)
12
12
15
16
20
25
30
35
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
20186358
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,766
販売価格(税別)
¥
7,969
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
2.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M8