8X30 ホワイト(+)サラコ D12(3カ-W 大阪魂 20186541

 

8X30 ホワイト(+)サラコ D12(3カ-W 大阪魂 20186541
8X30 ホワイト(+)サラコ D12(3カ-W 大阪魂 20186541
8X30 ホワイト(+)サラコ D12(3カ-W 大阪魂 20186541

ホワイト(+)サラコ D12(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)30
内容量1袋(200個)注文コード20186541品番8X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,534
販売価格(税別)
7,758
長さ(mm)30十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法C(mm)0.4寸法k(mm)2.4寸法dk(mm)12ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする