曜日別特売
8X35 ツヤケシクロ(+)サラコ D=12 (3カ-B 大阪魂 20186595

 

8X35 ツヤケシクロ(+)サラコ D=12 (3カ-B 大阪魂 20186595
8X35 ツヤケシクロ(+)サラコ D=12 (3カ-B 大阪魂 20186595
8X35 ツヤケシクロ(+)サラコ D=12 (3カ-B 大阪魂 20186595

ツヤケシクロ(+)サラコ D=12 (3カ-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(180個)
長さ(mm)35
内容量1袋(180個)注文コード20186595品番8X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,334
販売価格(税別)
8,485
長さ(mm)35十字穴番号3ピッチ(mm)1.25表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.4寸法k(mm)2.4寸法dk(mm)12ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする