大阪魂
3カ-W (+)コガタアプセットB12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(18個)
1袋(18個)
1袋(17個)
1袋(14個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(8個)
長さ(mm)
12
12
15
20
35
40
45
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(18個)
注文コード
20188090
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8