曜日別特売
4X10 ホワイト3カW TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20188388

 

4X10 ホワイト3カW TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20188388
4X10 ホワイト3カW TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20188388
4X10 ホワイト3カW TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20188388

ホワイト3カW TRXタンパー(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
長さ(mm)10
内容量1袋(1500個)注文コード20188388品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,905
販売価格(税別)
10,823

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)10ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びM4ドライブサイズT20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする