大阪魂
T30ステン TRX(ナベコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(17個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(13個)
1袋(11個)
1袋(10個)
長さ(mm)
30
8
10
12
15
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
20188905
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法k(mm)
3.9
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10.5
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6