大阪魂
T30ステン TRX(トラスコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(13個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(8個)
長さ(mm)
10
10
12
15
16
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(13個)
注文コード
20188930
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法k(mm)
3.7
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
14
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6