曜日別特売
6X30 T30ステン TRX(トラスコ 大阪魂 20189045

 

6X30 T30ステン TRX(トラスコ 大阪魂 20189045
6X30 T30ステン TRX(トラスコ 大阪魂 20189045
6X30 T30ステン TRX(トラスコ 大阪魂 20189045

T30ステン TRX(トラスコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(8個)
長さ(mm)30
内容量1袋(8個)注文コード20189045品番6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30寸法k(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする