大阪魂
ホワイトSUS316L(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
長さ(mm)
6
6
8
10
12
15
16
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20189070
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,078
販売価格(税別)
¥
35,525
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.3
寸法f(mm)
0.9
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
3.2