大阪魂
アロック 3カ-B (+)サラコ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(180個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(120個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M6
M5
M6
M8
長さ(mm)
60
55
60
ピッチ(mm)
1
0.8
1
1.25
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(180個)
注文コード
20189465
品番
6X60(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,416
販売価格(税別)
¥
12,196
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
60
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
3.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ