理研製鋼
オイルホールテーパーシャンクロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
10.5
10.5
10.5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
4
4.5
5
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
シャンク径
MT2
MT2
MT3
MT4
刃長(mm)
220
100
150
200
220
270
290
370
全長(mm)
350
200
250
300
350
400
450
500
全288種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20190817
品番
OH10.5*350
参考基準価格(税別)
¥71,250
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.5
刃長(mm)
220
全長(mm)
350
シャンク径
MT2
材質
ハイス
シャンク形状
テーパシャンク