曜日別特売
2.6X6 アロック+ナベコ WH=6.5 (ニッケル 大阪魂 20191066

 

2.6X6 アロック+ナベコ WH=6.5 (ニッケル 大阪魂 20191066
2.6X6 アロック+ナベコ WH=6.5 (ニッケル 大阪魂 20191066
2.6X6 アロック+ナベコ WH=6.5 (ニッケル 大阪魂 20191066

アロック+ナベコ WH=6.5 (ニッケル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2500個)
長さ(mm)6
内容量1袋(2500個)注文コード20191066品番2.6X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,850
販売価格(税別)
24,409
長さ(mm)6十字穴番号1ピッチ(mm)0.45呼び径M2.6寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.1寸法dk(mm)4.5寸法dc(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする