大阪魂
アロック+ナベコ WH=8 (3カB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1500個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
長さ(mm)
8
4
5
7
8
10
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
20191231
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,295
販売価格(税別)
¥
15,723
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3
寸法t(mm)
0.5
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
5.5
寸法dc(mm)
8