大阪魂
ユニクロ(+)コガタアプセットB12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(130個)
長さ(mm)
30
12
15
16
30
40
45
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20191346
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,996
販売価格(税別)
¥
6,360
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
3
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8