曜日別特売
3X25 クローム TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20191931

 

3X25 クローム TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20191931
3X25 クローム TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20191931
3X25 クローム TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20191931

クローム TRXタンパー(ナベコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)25
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(1000個)注文コード20191931品番3X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,052
販売価格(税別)
11,865

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)25寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.76寸法I(mm)0.7寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする