大阪魂
BS(+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
1袋(25個)
1袋(20個)
長さ(mm)
12
4
5
6
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
20192536
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8
表面処理
BS
寸法k(mm)
0.9
ねじの呼び
M4