曜日別特売
4X25 ステン(+)ナベコ D6 コアタマ 大阪魂 20192895

 

4X25 ステン(+)ナベコ D6 コアタマ 大阪魂 20192895
4X25 ステン(+)ナベコ D6 コアタマ 大阪魂 20192895
4X25 ステン(+)ナベコ D6 コアタマ 大阪魂 20192895

ステン(+)ナベコ D6 コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(35個)
長さ(mm)25
内容量1袋(35個)注文コード20192895品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする