曜日別特売
#10-32X3/8 ステン+UNF(サラ100ド 大阪魂 20192929

 

#10-32X3/8 ステン+UNF(サラ100ド 大阪魂 20192929
#10-32X3/8 ステン+UNF(サラ100ド 大阪魂 20192929
#10-32X3/8 ステン+UNF(サラ100ド 大阪魂 20192929

ステン+UNF(サラ100ド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
長さ(inch)3/8
内容量1袋(3個)注文コード20192929品番#10-32X3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
十字穴番号2寸法H(mm)2.108寸法A(mm)9.8ねじの呼び#10-32山長さ(inch)3/8ねじ外径(mm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする