10X16 サビナイBステン+トラスコホソメP1.25 大阪魂 20193035

 

10X16 サビナイBステン+トラスコホソメP1.25 大阪魂 20193035
10X16 サビナイBステン+トラスコホソメP1.25 大阪魂 20193035
10X16 サビナイBステン+トラスコホソメP1.25 大阪魂 20193035

サビナイBステン+トラスコホソメP1.25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
長さ(mm)16
内容量1袋(100個)注文コード20193035品番10X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,234
販売価格(税別)
25,667
長さ(mm)16十字穴番号4寸法K(mm)5.1ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)21ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする