オイルホールテーパーシャンクロングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)4.5
4.5
4
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
シャンク径MT2
刃長(mm)100
全長(mm)200
内容量1本注文コード20193048品番OH4.5*200
参考基準価格(税別)¥59,240販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
刃径(Φmm)4.5刃長(mm)100全長(mm)200シャンク径MT2材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする