大阪魂
サビナイBステン+トラスコホソメP1.25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(50個)
長さ(mm)
40
16
20
25
30
35
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
20193087
品番
10X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,686
販売価格(税別)
¥
16,987
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
4
寸法K(mm)
5.1
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
21
ねじの呼びd
M10