大阪魂
T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(40個)
1袋(40個)
1袋(38個)
1袋(36個)
1袋(32個)
1袋(29個)
長さ(mm)
8
6
8
10
12
15
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(40個)
注文コード
20193471
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステン
長さ(mm)
8
寸法k(mm)
1.4
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
6
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M4