4X20 T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ 大阪魂 20193507

 

4X20 T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ 大阪魂 20193507
4X20 T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ 大阪魂 20193507
4X20 T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ 大阪魂 20193507

T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(29個)
長さ(mm)20
内容量1袋(29個)注文コード20193507品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ステン長さ(mm)20寸法k(mm)1.4ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)6ドライブサイズT10ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする