2.6X6 アロックステン TRXタンパ(ナベT8 大阪魂 20193611

 

2.6X6 アロックステン TRXタンパ(ナベT8 大阪魂 20193611
2.6X6 アロックステン TRXタンパ(ナベT8 大阪魂 20193611
2.6X6 アロックステン TRXタンパ(ナベT8 大阪魂 20193611

アロックステン TRXタンパ(ナベT8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びdM2.6
長さ(mm)6
内容量1袋(2000個)注文コード20193611品番2.6X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,888
販売価格(税別)
38,080

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)6寸法A(mm)2.39寸法I(mm)0.5寸法k(mm)1.7ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)4.5ドライブサイズT8ねじの呼びdM2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする