曜日別特売
5X12 ステン+サラコ D8 コアタマ(T) 大阪魂 20193769

 

5X12 ステン+サラコ D8 コアタマ(T) 大阪魂 20193769
5X12 ステン+サラコ D8 コアタマ(T) 大阪魂 20193769
5X12 ステン+サラコ D8 コアタマ(T) 大阪魂 20193769

ステン+サラコ D8 コアタマ(T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(58個)
長さ(mm)12
内容量1袋(58個)注文コード20193769品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法K(mm)1.9寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする