コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10本)
ドリル径(Φmm)5.95
5.95
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
2.05
2.15
2.25
2.35
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.25
3.35
3.45
3.55
3.65
3.75
3.85
3.95
4.05
4.15
4.25
4.35
4.45
4.55
4.65
4.75
4.85
4.95
5.05
5.15
5.25
5.35
5.45
5.55
5.65
5.75
5.85
6.05
6.15
6.25
6.35
6.45
6.55
6.65
6.75
6.85
6.95
7.05
7.15
7.25
7.35
7.45
7.55
7.65
7.75
7.85
7.95
8.05
8.15
8.25
8.35
8.45
8.55
8.65
8.75
8.85
8.95
9.05
9.15
9.25
9.35
9.45
9.55
9.65
9.75
9.85
9.95
全長(mm)66
66
26
28
30
32
34
36
38
40
43
46
49
52
55
58
62
70
74
79
84
89
シャンク径(Φmm)5.95
5.95
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
2.05
2.15
2.25
2.35
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.25
3.35
3.45
3.55
3.65
3.75
3.85
3.95
4.05
4.15
4.25
4.35
4.45
4.55
4.65
4.75
4.85
4.95
5.05
5.15
5.25
5.35
5.45
5.55
5.65
5.75
5.85
6.05
6.15
6.25
6.35
6.45
6.55
6.65
6.75
6.85
6.95
7.05
7.15
7.25
7.35
7.45
7.55
7.65
7.75
7.85
7.95
8.05
8.15
8.25
8.35
8.45
8.55
8.65
8.75
8.85
8.95
9.05
9.15
9.25
9.35
9.45
9.55
9.65
9.75
9.85
9.95
内容量1袋(10本)注文コード20195315品番COSTUB5.95
参考基準価格(税別)¥27,210販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ドリル径(Φmm)5.95溝長(mm)28全長(mm)66シャンク径(Φmm)5.95材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする