曜日別特売
2.6X6 3カステンコ TRXタンパートラスコ 大阪魂 20195327

 

2.6X6 3カステンコ TRXタンパートラスコ 大阪魂 20195327
2.6X6 3カステンコ TRXタンパートラスコ 大阪魂 20195327
2.6X6 3カステンコ TRXタンパートラスコ 大阪魂 20195327

3カステンコ TRXタンパートラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(3500個)
長さ(mm)6
内容量1袋(3500個)注文コード20195327品番2.6X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,246
販売価格(税別)
36,587

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)6寸法k(mm)1.6ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)5.9ドライブサイズT8ねじの呼びdM2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする