大阪魂
3カ-W TRXタンパー(バインドコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(27個)
1袋(2500個)
1袋(45個)
1袋(38個)
1袋(29個)
1袋(27個)
ねじの呼びd
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
4
20
12
18
10
ピッチP(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(27個)
注文コード
20195388
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法A(mm)
5.61
寸法D(mm)
2.032
表面処理
3価ホワイト
寸法I(mm)
1.65
寸法f(mm)
1.3
寸法k(mm)
2.4
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
12.4
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6
寸法k+f(mm)
3.7