大阪魂
ジオメットステン TRX(トラスコT25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(400個)
長さ(mm)
8
8
10
12
16
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20195756
品番
5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,931
販売価格(税別)
¥
15,392
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法k(mm)
3.1
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
11.8
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5