5X70(ゼン ツヤケシクロ(+)サラコ(3カ-B 大阪魂 20196079

 

5X70(ゼン ツヤケシクロ(+)サラコ(3カ-B 大阪魂 20196079
5X70(ゼン ツヤケシクロ(+)サラコ(3カ-B 大阪魂 20196079
5X70(ゼン ツヤケシクロ(+)サラコ(3カ-B 大阪魂 20196079

ツヤケシクロ(+)サラコ(3カ-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)70
内容量1袋(200個)注文コード20196079品番5X70(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,922
販売価格(税別)
9,020

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)70十字穴番号2ピッチ(mm)0.8表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.8寸法dk(mm)10ねじの呼びdM5ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする