曜日別特売
4X28 ノンクロ-W(+)マルサラコ 大阪魂 20196201

 

4X28 ノンクロ-W(+)マルサラコ 大阪魂 20196201
4X28 ノンクロ-W(+)マルサラコ 大阪魂 20196201
4X28 ノンクロ-W(+)マルサラコ 大阪魂 20196201

ノンクロ-W(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)28
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(600個)注文コード20196201品番4X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,758
販売価格(税別)
4,325
長さ(mm)28十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3寸法f(mm)0.9寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする