6X55(ゼン アロック(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 20196298

 

6X55(ゼン アロック(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 20196298
6X55(ゼン アロック(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 20196298
6X55(ゼン アロック(+)バインドコ(3カ-W 大阪魂 20196298

アロック(+)バインドコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(150個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)55
ピッチP(mm)1
内容量1袋(150個)注文コード20196298品番6X55(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,664
販売価格(税別)
5,149
長さ(mm)55十字穴番号3寸法f(mm)1.3寸法k(mm)2.4寸法m(mm)6.3寸法q(mm)2.86ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12.4ねじの呼びdM6寸法k+f(mm)3.7ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする