4X5 ノンクロ-W(+)サラコ D=7 コアタマ 大阪魂 20196490

 

4X5 ノンクロ-W(+)サラコ D=7 コアタマ 大阪魂 20196490
4X5 ノンクロ-W(+)サラコ D=7 コアタマ 大阪魂 20196490
4X5 ノンクロ-W(+)サラコ D=7 コアタマ 大阪魂 20196490

ノンクロ-W(+)サラコ D=7 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(4500個)
長さ(mm)5
内容量1袋(4500個)注文コード20196490品番4X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,630
販売価格(税別)
25,118
長さ(mm)5十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする