曜日別特売
4X20 3カ-B (+)サラコ D=7 コアタマ 大阪魂 20196517

 

4X20 3カ-B (+)サラコ D=7 コアタマ 大阪魂 20196517
4X20 3カ-B (+)サラコ D=7 コアタマ 大阪魂 20196517
4X20 3カ-B (+)サラコ D=7 コアタマ 大阪魂 20196517

3カ-B (+)サラコ D=7 コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(77個)
長さ(mm)20
内容量1袋(77個)注文コード20196517品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする