大阪魂
ステンメッキ(+)サラコ D=7 コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1200個)
1袋(4500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(600個)
長さ(mm)
20
5
20
25
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1200個)
注文コード
20196551
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,783
販売価格(税別)
¥
8,894
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4