曜日別特売
5918509 防犯パトロールベスト ミズケイ 20196716

防犯パトロールベスト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)レッド
内容量1枚注文コード20196716品番5918509
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

正面、名札ポケット、背面ポケット付。ポケット文字抜き差し簡単。

用途防犯用に最適。地域自治体にも最適。サイズフリー色(本体)レッド材質(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ナイロンテープ幅(mm)50テープ地色シルバー着丈(cm)52肩幅(mm)360

商品説明動画

防犯ハ?トロールヘ?スト グリーン
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20196664
2020-07-30
用途: 交通安全パトロール
教育・研究機関

メッシュで着心地はいいです
マジックテープの面を逆にしてもらわないと洋服が張り付いてしまうことがありました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする