曜日別特売
4X40 グリーン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20197445

 

4X40 グリーン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20197445
4X40 グリーン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20197445
4X40 グリーン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20197445

グリーン TRXタンパー(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
長さ(mm)40
内容量1袋(600個)注文コード20197445品番4X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,724
販売価格(税別)
10,658

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)40寸法A(mm)3.94寸法D(mm)1.35寸法I(mm)1.05寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする