曜日別特売
3X4 3カ-B TRXタンパー(バインドコ 大阪魂 20197601

 

3X4 3カ-B TRXタンパー(バインドコ 大阪魂 20197601
3X4 3カ-B TRXタンパー(バインドコ 大阪魂 20197601
3X4 3カ-B TRXタンパー(バインドコ 大阪魂 20197601

3カ-B TRXタンパー(バインドコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2500個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)4
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(2500個)注文コード20197601品番3X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,721
販売価格(税別)
24,292
長さ(mm)4寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.762表面処理3価ブラック寸法I(mm)0.85寸法f(mm)0.6寸法k(mm)1.3ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.3ドライブサイズT10ねじの呼びdM3寸法k+f(mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする