曜日別特売
3X4 クローム TRXタンパー(バインドコ 大阪魂 20197610

 

3X4 クローム TRXタンパー(バインドコ 大阪魂 20197610
3X4 クローム TRXタンパー(バインドコ 大阪魂 20197610
3X4 クローム TRXタンパー(バインドコ 大阪魂 20197610

クローム TRXタンパー(バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2500個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)4
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(2500個)注文コード20197610品番3X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,242
販売価格(税別)
32,947
長さ(mm)4寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.762表面処理クローム寸法I(mm)0.85寸法f(mm)0.6寸法k(mm)1.3ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.3ドライブサイズT10ねじの呼びdM3寸法k+f(mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする