曜日別特売
4X20 クローム TRXタンパー(バインドコ 大阪魂 20197655

 

4X20 クローム TRXタンパー(バインドコ 大阪魂 20197655
4X20 クローム TRXタンパー(バインドコ 大阪魂 20197655
4X20 クローム TRXタンパー(バインドコ 大阪魂 20197655

クローム TRXタンパー(バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(700個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)20
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(700個)注文コード20197655品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,558
販売価格(税別)
10,507
長さ(mm)20寸法A(mm)3.94寸法D(mm)1.35表面処理クローム寸法I(mm)1.2寸法f(mm)0.8寸法k(mm)1.7ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8.3ドライブサイズT20ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする