曜日別特売
3X9 SC-3ステン(+)ナベコ 大阪魂 20198127

 

3X9 SC-3ステン(+)ナベコ 大阪魂 20198127
3X9 SC-3ステン(+)ナベコ 大阪魂 20198127
3X9 SC-3ステン(+)ナベコ 大阪魂 20198127

SC-3ステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)9
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(2000個)注文コード20198127品番3X9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,788
販売価格(税別)
10,716
長さ(mm)9十字穴番号2寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法q(mm)1.43ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする