曜日別特売
6X25 BK ステン(+-)トリーマBT 大阪魂 20198529

 

6X25 BK ステン(+-)トリーマBT 大阪魂 20198529
6X25 BK ステン(+-)トリーマBT 大阪魂 20198529
6X25 BK ステン(+-)トリーマBT 大阪魂 20198529

BK ステン(+-)トリーマBT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)25
内容量1袋(200個)注文コード20198529品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,617
販売価格(税別)
9,652
長さ(mm)25十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法a(mm)1.2表面処理BK寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする