大阪魂
ジオメットステン TRX(ナベコT40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(100個)
長さ(mm)
20
16
20
25
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20198599
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,860
販売価格(税別)
¥
12,600
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法k(mm)
5.2
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
14
ドライブサイズ
T40
ねじの呼びd
M8