曜日別特売
8X25 ジオメットステン TRX(ナベコT40 大阪魂 20198617

 

8X25 ジオメットステン TRX(ナベコT40 大阪魂 20198617
8X25 ジオメットステン TRX(ナベコT40 大阪魂 20198617
8X25 ジオメットステン TRX(ナベコT40 大阪魂 20198617

ジオメットステン TRX(ナベコT40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
長さ(mm)25
内容量1袋(100個)注文コード20198617品番8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,606
販売価格(税別)
14,187
長さ(mm)25寸法k(mm)5.2ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)14ドライブサイズT40ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする