大阪魂
GBステン TRXサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(5000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(2500個)
長さ(mm)
8
6
8
10
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
20198660
品番
2.5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,965
販売価格(税別)
¥
35,423
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法k(mm)
1.45
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
5
ドライブサイズ
T8
ねじの呼びd
M2.5