2.5X10 GBステン TRXサラコ 大阪魂 20198669

 

2.5X10 GBステン TRXサラコ 大阪魂 20198669
2.5X10 GBステン TRXサラコ 大阪魂 20198669
2.5X10 GBステン TRXサラコ 大阪魂 20198669

GBステン TRXサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(4000個)
長さ(mm)10
内容量1袋(4000個)注文コード20198669品番2.5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,854
販売価格(税別)
29,867
長さ(mm)10寸法k(mm)1.45ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)5ドライブサイズT8ねじの呼びdM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする